4tpe2 | Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TPE2 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MVK

APPROVED VENDOR 4TPE2 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9MVK Modeli: 4TPE2
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
€20.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk18 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.03
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)1.03
HS kodu7304413015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 4LGN1 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PET 4LGN1Dişsiz1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€122.19
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN3 Boru 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEU 4LGN3Dişsiz1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€161.60
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN4 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEV 4LGN4Dişsiz3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€210.83
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN5 Boru 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEW 4LGN5Dişsiz3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "€312.62
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN8 Boru 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEY 4LGN8Dişsiz1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€757.84
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGN9 Boru 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8PEZ 4LGN9Dişsiz2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "€1,141.28
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TPE3 Boru 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MVL 4TPE3Her İki Uçta da Dişli1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€40.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TPE2 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Programı 80
€20.00 / Adet