4tt16 | İtmeli Hortum Ucu 1/2 İnç Kimlik X 3/8 İnç Mnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TT16 İtmeli Hortum Dikeni 1/2 İnç Kimlik x 3/8 İnç Mnpt | AD9NJL

APPROVED VENDOR 4TT16 İtmeli Hortum Barb 1/2 İnç Id x 3/8 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9NJL Modeli: 4TT16
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
€4.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz
Hortum kimliği1 / 2 "
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Konu Boyutu3/8 (M) NPT
Konu Türü(M) NPT
Tipİtmeli Hortum Rakoru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum kimliğiHortum İç Çapı.Konu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4TT17 İtmeli Hortum Dikeni 3/4 İnç Kimlik x 1/2 İnç Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT€8.16
ONAYLI SATICI 4TT18 İtmeli Hortum Dikeni 3/4 İnç Kimlik x 3/4 İnç Mnpt | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (M) NPT€10.84
ONAYLI SATICI 5A251 İtmeli Hortum Dikeni 1/4 İnç Id x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT€2.89
ONAYLI SATICI 5A252 İtmeli Hortum Dikeni 1/4 İnç Id x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT€2.98
ONAYLI SATICI 5A253 İtmeli Hortum Dikeni 3/8 İnç Id x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT€3.16
ONAYLI SATICI 5A254 İtmeli Hortum Dikeni 3/8 İnç Id x 3/8 Mnpt | AE2YXP 5A2543 / 8 "3 / 8 "3/8 (M) NPT€4.33
ONAYLI SATICI 5A255 İtmeli Hortum Dikeni 1/2 İnç Id x 1/2 Mnpt | AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (M) NPT€5.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TT16 İtmeli Hortum Barb 1/2 İnç Id x 3/8 İnç Mnpt
€4.27 / Adet