APPROVED VENDOR 4TW58 Elektrikli Raf Yükseltici 96w x 15d x 18h Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Raf Yükseltici |
Montaj | demonte |
Renk | Endüstriyel Gri |
derinlik | 15 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 18 " |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.6 |
Gemi genişliği (cm) | 39.12 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00