APPROVED VENDOR 4TXD1 Bindirmeli Flanş 2-1/2 İnç Kaynaklı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lap Ortak Flanş |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | Kaynaklı |
Maks. Basınç | 150 psi @ 450 Derece F |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Doymuş Buhar Basıncı | 150 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.03 |
Gemi genişliği (cm) | 18.03 |
HS kodu | 7307915010 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00