4txf6 | Dişli Flanş 2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TXF6 Dişli Flanş 2 İnç Npt | AD9PHF

APPROVED VENDOR 4TXF6 Dişli Flanş 2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PHF Modeli: 4TXF6
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
€73.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanş
gövde MalzemesiSiyah çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüNPT
Maks. Basınç150 psi @ 450 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307915010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4TXF1 Dişli Flanş 1/2 İnç Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€15.15
ONAYLI SATICI 4TXF2 Dişli Flanş 3/4 İnç Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€18.65
ONAYLI SATICI 4TXF3 Dişli Flanş 1 İnç Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€28.82
ONAYLI SATICI 4TXF4 Dişli Flanş 1-1/4 İnç Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25 "€36.12
ONAYLI SATICI 4TXF5 Dişli Flanş 1-1/2 İnç Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€35.61
ONAYLI SATICI 4TXF7 Dişli Flanş 2-1/2 İnç Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "€77.65
ONAYLI SATICI 4TXF8 Dişli Flanş 3 İnç Npt | AD9PHH 4TXF8-3"€107.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TXF6 Dişli Flanş 2 İnç Npt
€73.89 / Adet