4ua29 | Panel Montajlı Gösterge Kelepçesi 2 1/2 İnç 1000psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4UA29 Panel Montajlı Gösterge Kelepçesi 2 1/2 İnç 1000psi | AD9PVX

APPROVED VENDOR 4UA29 Panel Montaj Göstergesi Kelepçesi 2 1/2 İnç 1000psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PVX Modeli: 4UA29
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
€16.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Montajlı Basınç Göstergesi
doğruluk+/-% 3-2-3
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiÇelik
Bağlantı YeriGeri
Bağlantı boyutu1 / 8 "NPT
Boyutu Dial2.5 "
Gösterge TipiU Kelepçesi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 120 Derece F
Aralık0 - 1000 psi
En Küçük Mezuniyet20 psi
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuBoyutu DialGösterge TipiÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
ONAYLI SATICI 4CEY2 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2 In | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psi10 psi€21.43
ONAYLI SATICI 4CEY3 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2 In | AD6XGF 4CEY31 / 8 "NPT2"U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 1000 psi10 psi€21.45
ONAYLI SATICI 4CEY4 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2 In | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 3000 psi10 psi€21.45
ONAYLI SATICI 4CEZ2 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2 In | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psi10 psi€21.00
ONAYLI SATICI 4CEZ3 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2 In | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 600 psi10 psi€14.70
ONAYLI SATICI 4CEZ4 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2 In | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 1000 psi10 psi€21.01
ONAYLI SATICI 4CFA3 Panel Montajlı Basınç Göstergesi U Kelepçesi 2-1/2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "U Kelepçesi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psi10 psi€22.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4UA29 Panel Montaj Göstergesi Kelepçesi 2 1/2 İnç 1000psi
€16.00 / Adet