4ugj2 | Folyo Rulosu Sert Alüminyum 0.002 İnce X 18 İnç Genişlik 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4UGJ2 Folyo Rulo Sert Alüminyum 0.002 Th x 18 İnç Genişlik 50 Feet | AD9QXB

APPROVED VENDOR 4UGJ2 Folyo Rulo Sert Alüminyum 0.002 Th x 18 İnç Genişlik 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QXB Modeli: 4UGJ2
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
€44.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Folyo Rulosu
alaşım Tipi1100 Serisi
BitişSade
uzunluk50ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.100 "
MalzemeAlüminyum
öfkeTam Sert
Kalınlık0.002 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.100 "
Tipik Çekme Dayanımı27,000 psi
Tipik Akma Dayanımı24,000 psi
genişlik18 "
Genişlik Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7607113000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunluköfkeKalınlıkTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4UGE8 Folyo Rulo Alüminyum 0.0007 Th x 12 İnç Genişlik 500 Feet | AD9QVU 4uge8500ft.Yumuşak0"13,000 psi5,000 psi12 "€76.44
ONAYLI SATICI 4UGE9 Folyo Rulo Alüminyum 0.0007 Th x 12 İnç Genişlik 1000 Feet | AD9QVV 4uge91000ft.Yumuşak0"13,000 psi5,000 psi12 "€134.20
ONAYLI SATICI 4UGF1 Folyo Rulo Alüminyum 0.0007 Th x 18 İnç Genişlik 500 Feet | AD9QVW 4ugf1500ft.Yumuşak0"13,000 psi5,000 psi18 "€118.76
ONAYLI SATICI 4UGF2 Folyo Rulo Alüminyum 0.0007 Th x 18 İnç Genişlik 1000 Feet | AD9QVX 4ugf21000ft.Yumuşak0"13,000 psi5,000 psi18 "€201.93
ONAYLI SATICI 4UGF3 Folyo Rulo Alüminyum 0.001 Th x 12 İnç Genişlik 250 Feet | AD9QVY 4ugf3250ft.Yumuşak0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€65.22
ONAYLI SATICI 4UGF5 Folyo Rulo Alüminyum 0.001 Th x 18 İnç Genişlik 250 Feet | AD9QWA 4ugf5250ft.Yumuşak0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€78.24
ONAYLI SATICI 4UGF6 Folyo Rulo Alüminyum 0.001 Th x 18 İnç Genişlik 500 Feet | AD9QWB 4ugf6500ft.Yumuşak0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€153.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4UGJ2 Folyo Rulo Sert Alüminyum 0.002 Th x 18 İnç Genişlik 50 Feet
€44.07 / Adet