4ugk8 | Folyo Rulosu 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalın X 12 İnç Genişlik 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4UGK8 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 12 İnç Genişlik 100 Ayak | AD9QXT

APPROVED VENDOR 4UGK8 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalın x 12 İnç Genişlik 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9QXT Modeli: 4UGK8
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
€262.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Folyo Rulosu
alaşım Tipi304
BitişSade
uzunluk100ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.100 "
MalzemePaslanmaz çelik
öfkeYumuşak
Kalınlık0.002 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.100 "
TipGenel Amaçlı
Tipik Çekme Dayanımı75,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı30,000 PSI
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7220900015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalaşım TipiuzunlukTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4UGK2 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 12 İnç Genişlik 10 Ayak | AD9QXL 4UGK230410ft.Genel Amaçlı12 "€34.02
ONAYLI SATICI 4UGK3 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 24 İnç Genişlik 10 Ayak | AD9QXM 4UGK330410ft.Genel Amaçlı24 "€70.13
ONAYLI SATICI 4UGK4 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 12 İnç Genişlik 25 Ayak | AD9QXN 4UGK430425ft.Genel Amaçlı12 "€86.03
ONAYLI SATICI 4UGK5 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 24 İnç Genişlik 25 Ayak | AD9QXP 4UGK530425ft.Genel Amaçlı24 "€143.44
ONAYLI SATICI 4UGK6 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 12 İnç Genişlik 50 Ayak | AD9QXQ 4UGK630450ft.Genel Amaçlı12 "€137.62
ONAYLI SATICI 4UGK7 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 24 İnç Genişlik 50 Ayak | AD9QXR 4UGK730450ft.Genel Amaçlı24 "€275.44
ONAYLI SATICI 4UGK9 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalınlık x 24 İnç Genişlik 100 Ayak | AD9QXU 4UGK9304100ft.Genel Amaçlı24 "€520.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4UGK8 Folyo Rulo 304 Paslanmaz Çelik 0.002 Kalın x 12 İnç Genişlik 100 Feet
€262.34 / Adet