4wjy9 | Nipel 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 8 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WJY9 Nipel 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 8 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AE2CMQ

APPROVED VENDOR 4WJY9 Nipel 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 8 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CMQ Modeli: 4WJY9
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
€12.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk8"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.0.405 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.+uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 4TPN2 Nipel 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MXX 4tpn2Tamamen Dişli1 / 4 "Yakın Boru NipeliKapanış0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.51
ONAYLI SATICI 4TPN3 Nipel 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MXY 4tpn3Tamamen Dişli1 / 4 "Yakın Boru NipeliKapanış0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.42
ONAYLI SATICI 4TPN4 Nipel 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MXZ 4tpn4Tamamen Dişli1 / 2 "Yakın Boru NipeliKapanış0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.72
ONAYLI SATICI 4TPN5 Nipel 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MYA 4tpn5Tamamen Dişli1 / 2 "Yakın Boru NipeliKapanış0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€9.08
ONAYLI SATICI 4TPN6 Nipel 3/4 inç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Planı 80 | AD9MYB 4tpn6Tamamen Dişli3 / 4 "Yakın Boru NipeliKapanış1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€11.46
ONAYLI SATICI 4TPN7 Nipel 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Programı 80 | AD9MYC 4tpn7Tamamen Dişli1"Yakın Boru NipeliKapanış1.315 "1"3 / 16 "€15.57
ONAYLI SATICI 4TPN8 Nipel 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik Kapatma Planı 80 | AD9MYD 4tpn8Tamamen Dişli1.25 "Yakın Boru NipeliKapanış1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WJY9 Nipel 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 8 İnç Uzunluk Programı 80
€12.21 / Adet