4wkc9 | Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WKC9 Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AE2CNX

APPROVED VENDOR 4WKC9 Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CNX Modeli: 4WKC9
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
€24.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk18 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7304413015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 4LGP1 Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8PFA 4LGP1Dişsiz1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€118.10
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGP2 Boru 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8PFB 4LGP2Dişsiz1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€178.98
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGP3 Boru 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8PFC 4LGP3Dişsiz1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€210.25
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGP4 Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8PFD 4LGP4Dişsiz3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€306.65
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGP5 Boru 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8PFE 4LGP5Dişsiz3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€397.24
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LGP8 Boru 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8PFG 4LGP8Dişsiz1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€884.00
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4WKD1 Boru 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AE2CNY 4KD1Her İki Uçta da Dişli1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WKC9 Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Programı 80
€24.37 / Adet