APPROVED VENDOR 4WPP6 Lap Joint Flanş Boyutu 1 1/4 İnç Kaynaklı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lap Ortak Flanş |
gövde Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | Kaynaklı |
Maks. Basınç | 150 psi |
Delik Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 4.625 " |
Boru Boyutu | 1.25 " |
Sıcaklık. menzil | -60 Derece ila 450 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7307215000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | gövde Malzemesi | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4WPP5 | 304 Paslanmaz Çelik | 4.25 " | 1" | €65.03 | |
4WPP7 | 304 Paslanmaz Çelik | 5" | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
4WPP8 | 304 Paslanmaz Çelik | 6" | 2" | €119.77 | |
4WPP9 | 304 Paslanmaz Çelik | 7" | 2.5 " | €144.10 | |
4WPR2 | 304 Paslanmaz Çelik | 9" | 4" | €227.26 | |
4WPT7 | 316 Paslanmaz Çelik | 4.25 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
4WPU1 | 316 Paslanmaz Çelik | 6" | 2" | €161.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00