APPROVED VENDOR 4YTP9 Açılı Dipçik 304 Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Kalınlık 4 İnç Ayak 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 90 Derece Açılı Dipçik |
alaşım Tipi | 304 |
Bitiş | Değirmen |
Bacak uzunluğu | 4" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.125 " |
uzunluk | 7ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 4.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
öfke | Sıcak Haddelenmiş |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.735 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | Oylanmamış |
Tipik Çekme Dayanımı | 75,000 - 115,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 30,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7222403065 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | Bacak uzunluğu | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4 YTL7 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.044 " | €51.36 | TEKLİF TALEBİ
|
4 YTL8 | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.060 " | €65.44 | TEKLİF TALEBİ
|
4 YTL9 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | €76.16 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTN1 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | €96.08 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTN2 | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.124 " | €125.27 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTN3 | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.087 " | €88.57 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTN8 | 1" | 1 / 4 " | +/- 0.112 " | €104.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00