APPROVED VENDOR 4YUA1 Boş Stok Dikdörtgen 304 Paslanmaz Çelik 1/4t x 1 1/2 In x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikdörtgen Boş Stok |
alaşım Tipi | 304 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
öfke | tavlı |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Kalınlık Toleransı | + 0.050 / -0.010 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 201 max. |
Tipik Çekme Dayanımı | 75,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 30,000 PSI |
genişlik | 1.5 " |
Genişlik Toleransı | + 0.094 / -0.031 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7222190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | alaşım Tipi | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tip | Tipik Sertlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTU6 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 1 / 2 " | €48.72 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTU7 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 1" | €56.75 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTU8 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 1.5 " | €84.93 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTU9 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 2" | €155.72 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTV1 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 2.5 " | €207.23 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTV2 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 3" | €234.15 | TEKLİF TALEBİ
|
4YTV3 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | Hassas - Korozyona Dirençli | 217 max. | 4" | €362.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00