APPROVED VENDOR 4YUJ8 Kare Tüp 304 SS 2 Dış Çap Kare x 1 7/8 İç Kare 6 ft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Stoku |
alaşım Tipi | 304 |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | Oylanmamış |
Meydanın İçinde | 1-7 / 8 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Sıcaklık. | 1500 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -425 Derece F |
Dış Meydan | 2" |
Dış Kare Toleransı | +/- 0.020 " |
Gerilme direnci | 75,000 psi |
Tip | Kare, Süs |
Duvar Kalınlığı | 0.065 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.100 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7306617030 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00