50-20062-54x36p | Köpük Levha Yapışkanlı Sırt 0.062 X 54 X 36 In | 13c466 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 50-20062-54X36P Köpük Levha Yapışkanlı Arka 0.062 x 54 x 36 In | AA4RJU 13C466

APPROVED VENDOR 50-20062-54X36P Köpük Levha Yapışkanlı Sırt 0.062 x 54 x 36 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RJU Modeli: 50-20062-54X36PÇapraz Referans: 13C466
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
€234.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiYapışkan Sırt
RenkSiyah
Yoğunluk20 libre / ft3
Bitişpürüzsüz
% 25 Sapmada Sertlik11 PSI
uzunluk36 "
Uzunluk Toleransı"+/- 1/16
MalzemePoron Mikroselüler Üretan
Esneme Sınırı%155
Sıcaklık. menzil-40DF ila 194DF
Gerilme direnci95 PSI
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı%10
TipYüksek Performans
genişlik54 "
Genişlik Toleransı"+/- 1/16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlık ToleransıDestek TipiYoğunlukgenişlik% 25 Sapmada SertlikuzunlukEsneme SınırıGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 30-15188-12X12 Köpük Levha Üretan 0.188 x 12 x 12 İnç | AA4GUA 12M687 30-15188-12X12%10Sade15 libre / ft312 "5 PSI12 "%16070 PSI€28.00
ONAYLI SATICI 30-15188-24X24 Köpük Levha Üretan 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24X24%10Sade15 libre / ft324 "5 PSI24 "%16070 PSI€60.60
ONAYLI SATICI 30-15188-54X36 Köpük Levha Üretan 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54X36%10Sade15 libre / ft354 "5 PSI36 "%16070 PSI€227.88
ONAYLI SATICI 30-15188-12X12P Köpük Levha Yapışkan Arkalık 0.188 x 12 x 12 İnç | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P%10Yapışkan Sırt15 libre / ft312 "5 PSI12 "%16070 PSI€36.36
ONAYLI SATICI 30-15188-24X24P Köpük Levha Yapışkan Arkalık 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P%10Yapışkan Sırt15 libre / ft324 "5 PSI24 "%16070 PSI€79.47
ONAYLI SATICI 30-15188-54X36P Köpük Levha Yapışkan Arkalık 0.188 x 54 x 36 İnç | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P%10Yapışkan Sırt15 libre / ft354 "5 PSI36 "%16070 PSI€276.24
ONAYLI SATICI 30-15250-12X12 Köpük Levha Üretan 0.25 x 12 x 12 İnç | AA4GUG 12M693 30-15250-12X12%10Sade15 libre / ft312 "5 PSI12 "%16070 PSI€36.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 50-20062-54X36P Köpük Levha Yapışkanlı Sırt 0.062 x 54 x 36 In
€234.96 / Adet