513021g | Düz Pul Uss 1/4 İnç'e Uygun - Pk100 | 6yph2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 513021G Flat Washer Uss Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2XHE 6YPH2

APPROVED VENDOR 513021G Düz Pul Uss Uyar 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XHE Model: 513021GÇapraz Referans: 6YPH2
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
€10.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+USS Yıkayıcı
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.5 / 16 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.3 / 4 "
Paket Ağırlığı0.56
Rockwell SertliğiC38 - C45
beden1 / 4 "
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı+.015 / -. 014
TipUSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 513021G Düz Pul Uss Uyar 1/4 İnç, 100PK
€10.16 / paket