513031g | Düz Pul Uss 5/16 İnç'e Uygun - Pk50 | 6yph3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G Düz Pul Uss Uyar 5/16 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XHF Model: 513031GÇapraz Referans: 6YPH3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€5.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+USS Yıkayıcı
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.3 / 8 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.7 / 8 "
Paket Ağırlığı0.48
Rockwell SertliğiC38 - C45
beden5 / 16 "
Kalınlık0.083 "
Kalınlık Toleransı+.021 / -. 019
TipUSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 513031G Düz Pul Uss Uyar 5/16 İnç, 50PK
€5.85 / paket