514021g | Düz Pul Sae 1/4 İnç'e Uygun - Pk100 | 6ypj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 514021G Düz Pul Sae 1/4 İnç'e Uygun, 100PK | AF2XHU 6YPJ5

APPROVED VENDOR 514021G Düz Pul Sae Uyar 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XHU Model: 514021GÇapraz Referans: 6YPJ5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€6.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SAE Yıkayıcı
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.5 / 8 "
Paket Ağırlığı0.37
Rockwell SertliğiC38 - C45
beden1 / 4 "
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı+.015 / -. 014
TipSAE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 514021G Düz Pul Sae Uyar 1/4 İnç, 100PK
€6.44 / paket