514041g | Düz Pul Sae 3/8 İnç'e Uygun - Pk50 | 6ypj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 514041G Düz Pul Sae 3/8 İnç'e Uygun, 50PK | AF2XHW 6YPJ7

APPROVED VENDOR 514041G Düz Pul Sae Uyar 3/8 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XHW Model: 514041GÇapraz Referans: 6YPJ7
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
€6.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SAE Yıkayıcı
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Dia İçinde.13 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.13 / 16 "
Paket Ağırlığı0.34
Rockwell SertliğiC38 - C45
beden3 / 8 "
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı+.015 / -. 014
TipSAE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 514041G Düz Pul Sae Uyar 3/8 İnç, 50PK
€6.27 / paket