56301 | Dişli Saplama Düz 10-32 X 3/4, 25pk | 10u574 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 56301 Dişli Saplama Düz 10-32 X 3/4, 25PK | AA2NFE 10U574

APPROVED VENDOR 56301 Dişli Saplama Düz 10-32 X 3/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2NFE Model: 56301Çapraz Referans: 10U574
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
€43.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli cıvata
Sınıf1A
BitişSade
MalzemePirinç Alaşımı 360
Min. Gerilme direnci50,000 psi
Uzunluk3 / 4 "
Rockwell SertliğiB55
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu10-32
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7415390000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 56301 Dişli Saplama Düz 10-32 X 3/4, 25PK
€43.71 / paket