580424-sayfa | Makine Vidası Düz ​​10-32 X 3/4 L - Pk100 | 2fe96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 580424-PG Makine Vidası Düz ​​10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9UWV 2FE96

APPROVED VENDOR 580424-PG Makine Vidası Yassı 10-32 X 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UWV Modeli: 580424-PGÇapraz Referans: 2FE96
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
€11.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.362 "
Baş yüksekliği0.116 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 580424-PG Makine Vidası Yassı 10-32 X 3/4 L, 100PK
€11.60 / paket