5bu86 | Yaylı Pimi Oluklu 5/16 X 3/32 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5BU86 Yaylı Pim Oluklu 5/16 X 3/32 L, 100PK | AE3BNG

APPROVED VENDOR 5BU86 Yaylı Pim Oluklu 5/16 X 3/32 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BNG Modeli: 5BU86
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
€4.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.099-0.103 "
Pah Çapı0.091 "
Pah Uzunluğu (Maks.)0.038 "
Pah Uzunluğu (Min.)0.008 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)670
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.094-0.097 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.015 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 32 "
Uzunluk5 / 16 "
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.022 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5BU86 Yaylı Pim Oluklu 5/16 X 3/32 L, 100PK
€4.97 / paket