5cu80 | Yaylı Pim Oluklu 1/16 X 1/2 L - Pk500 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5CU80 Yaylı Pim Oluklu 1/16 X 1/2 L, 500PK | AE3EPW

APPROVED VENDOR 5CU80 Yaylı Pim Oluklu 1/16 X 1/2 L, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3EPW Modeli: 5CU80
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
€62.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.066-0.069 "
Pah Çapı0.059 "
Pah Uzunluğu (Maks.)0.028 "
Pah Uzunluğu (Min.)0.007 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)430 Lbs.
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.062-0.065 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.015 "
MalzemeKarbon çelik
Nominal çap1 / 16 "
Uzunluk1 / 2 "
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5CU80 Yaylı Pim Oluklu 1/16 X 1/2 L, 500PK
€62.58 / paket