5db66 | Yaylı Pim Oluklu M1.5 X 8mm - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DB66 Yaylı Pim Yivli M1.5 X 8Mm, 25PK | AE3FWZ

APPROVED VENDOR 5DB66 Yaylı Pim Oluklu M1.5 X 8Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FWZ Modeli: 5DB66
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
€1.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)1.70-1.80mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.25mm
Pah Uzunluğu Referansı0.25mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)355
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)1.50-1.60mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.25mm
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Nominal çapM1.5
Uzunluk8mm
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.30mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DB66 Yaylı Pim Oluklu M1.5 X 8Mm, 25PK
€1.50 / paket