Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DE46 Yaylı Pim Oluklu M4 X 40Mm L, 10PK | AE3GNH

APPROVED VENDOR 5DE46 Yaylı Pim Oluklu M4 X 40Mm L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GNH Modeli: 5DE46
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
€5.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)4.40-4.60mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.65mm
Pah Uzunluğu Referansı0.65mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)2527
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)4.00-4.20mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Nominal çapM4
Uzunluk40mm
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.80mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DE46 Yaylı Pim Oluklu M4 X 40Mm L, 10PK
€5.18 / paket