Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DE82 Yaylı Pim Oluklu M6 X 45Mm L, 10PK | AE3GPX

APPROVED VENDOR 5DE82 Yaylı Pim Oluklu M6 X 45Mm L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GPX Modeli: 5DE82
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
€16.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)6.40-6.70mm
Pah Uzunluğu (Min.)1.2mm
Pah Uzunluğu Referansı1.2mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)5854
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)6.00-6.25mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Nominal çapM6
Uzunluk45mm
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı1.20mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DE82 Yaylı Pim Oluklu M6 X 45Mm L, 10PK
€16.66 / paket