APPROVED VENDOR 5DPA6 Ağır Hizmet Laboratuvar Fırını 2.3 Cu Ft 240v
Madde: AE3JNM
Modeli: 5DPA6
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Laboratuvar Fırını |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 18 x 18 x 12 " |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Ölçüler | 24 x 24.5 x 26 " |
Güç tüketimi | 1200 Watt |
güç Gereksinimi | 240V, 50/60 Hz, 15 A |
Raf Kapasitesi | 50 lbs. |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 3 |
Sıcaklık. menzil | 40 ila 204 Derece C |
hacim | 2.3 cu ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 92.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8514100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00