APPROVED VENDOR 5DPN4 Çimento Nem Ölçer Nem 35 - 65
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çimento Nem Ölçer |
Pil Tipi | (4) AA |
Kablo Uzunluğu | 3ft. |
ekran | LCD |
arayüzey | RS-232 |
Bellek | 150 Okuma |
Nemli içerik | 35% etmek 65 |
Nem İçeriği Doğruluğu | +/- 0.1% |
Sıcaklık. menzil | 32 ile 120 F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.81 |
Gemi genişliği (cm) | 31.5 |
HS kodu | 9027804560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00