Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DU26 Yaylı Pim Oluklu Çelik M2 X 10Mm, 200PK | AE3KLA

APPROVED VENDOR 5DU26 Yaylı Pim Oluklu Çelik M2 X 10Mm, 200PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KLA Modeli: 5DU26
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
€7.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)2.30-2.40mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.35mm
Pah Uzunluğu Referansı0.35mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)634
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)2.00-2.15mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.25mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM2
Uzunluk10mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.40mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DU26 Yaylı Pim Oluklu Çelik M2 X 10Mm, 200PK
€7.17 / paket