5du59 | Yaylı Pim Oluklu Çelik 24 X M3 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DU59 Yaylı Pim Oluklu Çelik 24 X M3 L, 100PK | AE3KML

APPROVED VENDOR 5DU59 Yaylı Pim Oluklu Çelik 24 X M3 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KML Modeli: 5DU59

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)3.30-3.50mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.5mm
Pah Uzunluğu Referansı0.5mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)1421
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)3.00-3.15mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM3
Uzunluk24mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.60mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DU59 Yaylı Pim Oluklu Çelik 24 X M3 L, 100PK
€13.40 / paket