5dy52 | Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 1/2 L - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DY52 Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 1/2 L, 25PK | AE3LQL

APPROVED VENDOR 5DY52 Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 1/2 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3LQL Modeli: 5DY52
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
€24.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.196-0.205 "
Pah Çapı0.182 "
Pah Uzunluğu Referansı0.055 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)2400
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.185-0.192 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme420 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 16 "
Uzunluk1 / 2 "
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
TipSarmal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DY52 Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 1/2 L, 25PK
€24.92 / paket