APPROVED VENDOR 5E558 Boru Nipeli 1 İnç 10 Feet Galvanizli Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Galvanizli Boru |
Bağlantısı | dişli |
Dia İçinde. | 1.049 " |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Maks. Basınç | 300 psi @ 350 Derece F |
Metal Algılanabilir | Evet |
Dış Çap. | 1.315 " |
Boru Boyutu | 1" |
Çizelge | 40 |
Duvar Kalınlığı | 0.133 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 7306305032 |
Menşe Ülkesi | GT |
PLATFORM | Model | Çap | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft. | Çelik | - | - | - | €316.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
4NXW6 | 1.66 " | - | 7ft. | Çelik | - | - | - | €393.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
4NXW7 | 1.9 " | - | 7ft. | Çelik | - | - | - | €525.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft. | Galvanize çelik | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €68.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft. | Galvanize çelik | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | €85.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft. | Galvanize çelik | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | €178.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft. | Galvanize çelik | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | €183.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00