APPROVED VENDOR 5E561 Boru 2 İnç 10 Feet Galvanizli Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Bağlantısı | dişli |
Dia İçinde. | 2.067 " |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Maks. Basınç | 300 psi @ 350 Derece F |
Metal Algılanabilir | Evet |
Dış Çap. | 2.375 " |
Boru Boyutu | 2" |
Çizelge | 40 |
Duvar Kalınlığı | 0.154 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 7306305032 |
Menşe Ülkesi | GT |
PLATFORM | Model | Bağlantısı | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GRN9 | Her İki Uçta Dişli | 36 " | Kırmızı Pirinç | 1" | 3 / 4 " | 80 | €175.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00