5ea32 | Yaylı Pim 1/8 X 1 1/2 İnç Uzunluk - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5EA32 Yaylı Pim 1/8 X 1 1/2 İnç Uzunluk, 25PK | AE3MFX

APPROVED VENDOR 5EA32 Yaylı Pim 1/8 X 1 1/2 İnç Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3MFX Modeli: 5EA32
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
€36.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.130-0.136 "
Pah Çapı0.121 "
Pah Uzunluğu Referansı0.044 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)1700
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.124-0.129 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme420 Paslanmaz Çelik
Nominal çap1 / 8 "
Uzunluk1.5 "
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
TipAğır Hizmet Sargılı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5EA32 Yaylı Pim 1/8 X 1 1/2 İnç Uzunluk, 25PK
€36.16 / paket