5ea46 | Yaylı Pim 3/16 X 2 1/2 İnç Uzunluk - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5EA46 Yaylı Pim 3/16 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 10PK | AE3MGH

APPROVED VENDOR 5EA46 Yaylı Pim 3/16 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MGH Modeli: 5EA46
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
€36.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.194-0.202 "
Pah Çapı0.182 "
Pah Uzunluğu Referansı0.055 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)3500
Bitişpasifeleştirilmiş
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.185-0.192 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.015 "
Malzeme420 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 16 "
Uzunluk2.5 "
Rockwell SertliğiSertleştirilmiş Çalışma
TipAğır Hizmet Sargılı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5EA46 Yaylı Pim 3/16 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 10PK
€36.71 / paket