5eb50 | Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 2 1/2 L - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5EB50 Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 2 1/2 L, 50PK | AE3MNU

APPROVED VENDOR 5EB50 Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 2 1/2 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MNU Modeli: 5EB50
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
€38.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.196-0.205 "
Pah Çapı0.182 "
Pah Uzunluğu Referansı0.055 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)3150
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)0.185-0.192 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.015 "
MalzemeKarbon çelik
Nominal çap3 / 16 "
Uzunluk2.5 "
Rockwell SertliğiRC43-52
TipSarmal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5EB50 Yaylı Pim Sarmal 3/16 X 2 1/2 L, 50PK
€38.90 / paket