5gch2 | Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 3/8 X 12 X 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCH2 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 3/8 x 12 x 12 İnç | AE3UWC

APPROVED VENDOR 5GCH2 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 3/8 x 12 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UWC Modeli: 5GCH2
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
€4.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkPembe
Yoğunluk2.2 lbs./cu. ft.
BitişKaba Hücre
% 25 Sapmada Sertlik9 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemeAnti-Statik Polietilen
Esneme Sınırı0.5
Sıcaklık. menzil0 ile 150 F
Gerilme direnci32 PSI
Kalınlık3 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipKapalı Hücre
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCE9 Köpük Levha Antistatik 1/8 x 12 x 12 - 2'li Paket | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€2.11
ONAYLI SATICI 5GCG9 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 1 x 12 x 12 İnç | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "€7.76
ONAYLI SATICI 5GCH0 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 2 x 12 x 12 İnç | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€13.36
ONAYLI SATICI 5GCH1 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 3/4 x 12 x 12 İnç | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€6.90
ONAYLI SATICI 5GDA4 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 1/4 x 24 x 36 İnç | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€9.24
ONAYLI SATICI 5GDA5 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 3/8 x 24 x 36 İnç | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€12.71
ONAYLI SATICI 5GDA6 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 1/8 x 24 x 36 In | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "€10.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCH2 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 3/8 x 12 x 12 In
€4.70 / Adet