5gcl0 | Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 2 X 12 X 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCL0 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 2 x 12 x 12 In | AE3UXC

APPROVED VENDOR 5GCL0 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 2 x 12 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UXC Modeli: 5GCL0
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
€9.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkMangal kömürü
Yoğunluk2 lbs./cu. ft.
Bitişpürüzsüz
% 25 Sapmada Sertlik100 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemePoliüretan / Polietilen
Esneme Sınırı%120
Sıcaklık. menzil-20 ila 150 F
Gerilme direnci25 PSI
Kalınlık2"
Kalınlık Toleransı+/- 0.013 "
TipAçık Hücreli Poliüretan Lamine - Kapalı Hücre Polietilen
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 1.000 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCK9 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 1 x 12 x 12 İnç | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€5.93
ONAYLI SATICI 5GCL1 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 4 x 12 x 12 İnç | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€17.99
ONAYLI SATICI 5GCW9 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 2 x 24 x 24 In | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€31.25
ONAYLI SATICI 5GDG3 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 1 x 24 x 48 In | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€52.41
ONAYLI SATICI 5GDG4 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 2 x 24 x 48 In | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "€96.85
ONAYLI SATICI 5GDG5 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 4 x 24 x 48 In | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€178.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCL0 Köpük Levha Lamine Polipropilen Kömür 2 x 12 x 12 In
€9.86 / Adet