5gcl5 | Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 2 X 12 X 12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCL5 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 2 x 12 x 12 | AE3UXH

APPROVED VENDOR 5GCL5 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 2 x 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UXH Modeli: 5GCL5
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
€37.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
Yoğunluk2.8 lbs. cu./ft.
BitişDüzgün Hücresel
% 25 Sapmada Sertlik0.32 - 0.67 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme35280 Poliüretan
Esneme Sınırı%120
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
Gerilme direnci9 PSI
Kalınlık2"
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipOpen Cell
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYoğunlukuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCG0 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 lbs. cu./ft.12 "1 / 2 "12 "€9.63
ONAYLI SATICI 5GCL2 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 lbs. cu./ft.12 "3 / 4 "12 "€7.17
ONAYLI SATICI 5GCL3 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 lbs. cu./ft.12 "1"12 "€18.70
ONAYLI SATICI 5GCL4 Köpük Levha 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 lbs. cu./ft.12 "1.5 "12 "€29.11
ONAYLI SATICI 5GCL6 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 lbs. cu./ft.12 "3"12 "€57.16
ONAYLI SATICI 5GCL7 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 lbs. cu./ft.12 "4"12 "€75.55
ONAYLI SATICI 5GCU1 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZF 5GCU12.8 lbs. cu./ft.24 "1 / 2 "24 "€19.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCL5 Köpük Levha 35280 Polipropilen Doğal 2 x 12 x 12
€37.98 / Adet