5gcl8 | Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 3/4 X 12 X 12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCL8 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL

APPROVED VENDOR 5GCL8 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 3/4 x 12 x 12

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE3UXL Modeli: 5GCL8
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
€14.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
Yoğunluk2.8 lbs./cu. ft.
BitişDüzgün Hücresel
% 25 Sapmada Sertlik0.55 - 0.65 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme60280 Poliüretan
Esneme Sınırı1.2
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
Gerilme direnci9 PSI
Kalınlık3 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipOpen Cell
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCG1 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€4.73
ONAYLI SATICI 5GCL9 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€9.44
ONAYLI SATICI 5GCN0 Köpük Levha 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€29.30
ONAYLI SATICI 5GCN1 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€18.72
ONAYLI SATICI 5GCN2 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€57.16
ONAYLI SATICI 5GCN3 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€36.66
ONAYLI SATICI 5GCU2 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5GCU224 "1 / 2 "24 "€19.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCL8 Köpük Levha 60280 Polipropilen Doğal 3/4 x 12 x 12
€14.71 / Adet