5gcn6 | Köpük Levha 80280 Poli Doğal 1 1/2 X 12 X 12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCN6 Köpük Levha 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV

APPROVED VENDOR 5GCN6 Köpük Levha 80280 Poli Doğal 1 1/2 x 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UXV Modeli: 5GCN6
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
€28.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
Yoğunluk2.8 lbs./cu. ft.
BitişDüzgün Hücresel
% 25 Sapmada Sertlik0.75 - 0.85 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme80280 Poliüretan
Esneme Sınırı1.2
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
Gerilme direnci9 PSI
Kalınlık1.5 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipOpen Cell
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukEsneme SınırıKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCG2 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "%1201 / 2 "12 "€9.79
ONAYLI SATICI 5GCN4 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "€7.27
ONAYLI SATICI 5GCN5 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "€9.70
ONAYLI SATICI 5GCN7 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "€37.79
ONAYLI SATICI 5GCN8 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "€57.84
ONAYLI SATICI 5GCN9 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "€76.31
ONAYLI SATICI 5GCU3 Köpük Levha 80280 Polipropilen Doğal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZH 5GCU324 "%1201 / 2 "24 "€19.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCN6 Köpük Levha 80280 Poli Doğal 1 1/2 x 12 x 12
€28.88 / Adet