5gcp8 | Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 1 1/2 X 12 X 12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCP8 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH

APPROVED VENDOR 5GCP8 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 1 1/2 x 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UYH Modeli: 5GCP8
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
€20.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkMangal kömürü
Yoğunluk2 lbs./cu. ft.
BitişDüzgün Hücresel
% 25 Sapmada Sertlik0.090 - 1.15 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme200100 Poliüretan
Esneme Sınırı0.85
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
Gerilme direnci27 PSI
Kalınlık1.5 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipOpen Cell
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921135000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCG4 Köpük Levha 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€6.55
ONAYLI SATICI 5GCP6 Köpük Levha 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€9.90
ONAYLI SATICI 5GCP7 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€12.46
ONAYLI SATICI 5GCP9 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€25.88
ONAYLI SATICI 5GCR0 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€38.30
ONAYLI SATICI 5GCR1 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€50.69
ONAYLI SATICI 5GCU5 Köpük Levha 200100 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5GCU524 "1 / 2 "24 "€26.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCP8 Köpük Levha 200100 Polipropilen Kömür 1 1/2 x 12 x 12
€20.16 / Adet