APPROVED VENDOR 5GCR4 Köpük Topu Polieter Kömür 7 İnç Çap
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük Topu |
Hücre Tipi | Açılış |
Renk | Mangal kömürü |
Yoğunluk | 1.45 Lbs./Cu.Ft. |
Çap | 7" |
Bitiş | Düzgün Hücresel |
% 25 Sapmada Sertlik | 0.40 psi |
Malzeme | Polieter |
Esneme Sınırı | %250 |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 15 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00