APPROVED VENDOR 5GDA1 Köpük Levha 220 Poli Mavi/kömür 1 1/2 x 24 x 27
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alet Düzenleyici Köpük Levha |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Bölünmüş Kömür ve Mavi |
Yoğunluk | Kömür 2.2 lbs./cu. ft., Mavi 1.8 lbs./cu. ft. |
Bitiş | Kaba Hücre |
% 25 Sapmada Sertlik | 9 PSI |
uzunluk | 27 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | 2 lb. Polietilen / 1.8 lb Koyu Mavi Polietilen |
Esneme Sınırı | 0.5 |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 150 F |
Gerilme direnci | 32 PSI |
Kalınlık | 1.5 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.250 " |
Tip | Kapalı Hücre |
genişlik | 24 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.250 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 3921905050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00