5gma4 | Makina Vidası MS Paslanmaz Çelik 4-40 X 1/4 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GMA4 Makine Vidası Bayan Paslanmaz Çelik 4-40 X 1/4, 50PK | AE3XCH

APPROVED VENDOR 5GMA4 Makine Vidası MS Paslanmaz Çelik 4-40 X 1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XCH Modeli: 5GMA4
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
€29.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiÇapraz Gömme Phillips
Sürücü boyutu#1
BitişSiyah oksid
Baş Dia.0.219 - 0.205 "
Baş yüksekliği0.08 ila 0.07 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 dk.
iplik uzunluğuTamamen Dişli
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GMA4 Makine Vidası MS Paslanmaz Çelik 4-40 X 1/4, 50PK
€29.86 / paket