APPROVED VENDOR 5GRN5 Raf Yan/Arka Çıkıntı 72 İnç Krom - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Tarafı / Arka Çıkıntı |
Renk | Gümüş |
Bitiş | krom |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00