5çocuk1 | S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LAD1 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 İnç Uzunluk | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JUP Modeli: 5LAD1
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
€18.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Göz İçinde Dia.15 / 32 "
BitişYüksek Lehçe
Yükseklik5 / 16 "
H İçe Kanca Göz7 / 16 "
W İçten Kanca Göz5 / 8 "
Kanca Yüksekliği5 / 16 "
Kanca Açma15 / 32 "
uzunluk3"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü660 lb
Açılış boyutu15 / 32 "
Uzunluk3"
Projeksiyon2.25
TipKapalı Göz
genişlik2.25 "
Çalışma yükü sınırı660 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Dia. (15/32 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 İnç Uzunluk
€18.23 / Adet