5çocuk2 | S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 7/16 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LAD2 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 7/16 İnç Uzunluk | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 7/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JUQ Modeli: 5LAD2
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
€22.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
BitişYüksek Lehçe
Yükseklik3 / 8 "
H İçe Kanca Göz5 / 8 "
W İçten Kanca Göz3 / 4 "
Kanca Yüksekliği3 / 8 "
Kanca Açma9 / 16 "
uzunluk3.437 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü880 lb
Açılış boyutu9 / 16 "
Uzunluk3.437 "
Projeksiyon2.75
TipKapalı Göz
genişlik2.75 "
Çalışma yükü sınırı880 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Dia. (3/8 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LAD2 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 3 7/16 İnç Uzunluk
€22.93 / Adet