5lae1 | Halkalı Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LAE1 Halkalı Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 5/16-18 x 4 In | AE4JVA

APPROVED VENDOR 5LAE1 Gözlü Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 5/16-18 x 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JVA Modeli: 5LAE1
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
€17.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1 / 2 "
Dia Dışında Göz.1-1 / 16 "
Eyebolt TipiOmuzsuz Kaynaklı Kapalı Göz
BitişYüksek Lehçe
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk5 1 / 3 "
Şaft Dia.5 / 16 "
Sap Uzunluğu4"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LAE1 Gözlü Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 5/16-18 x 4 In
€17.44 / Adet