APPROVED VENDOR 5LVP5 Boru Kaynaklı 1 İnç Dış Çap 6 Feet 2787 Psi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.834 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 2787 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 1" |
Dia dışında. Hata payı | +/-. 005 " |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Kaynaklı |
Duvar Kalınlığı | 0.083 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7306405064 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADH1 | 0.930 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1175 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €65.40 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADH2 | 0.902 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1646 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €87.60 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADH3 | 0.87 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2183 psi @ 72 Derece F | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €84.95 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADP8 | 0.930 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1175 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €85.55 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADR1 | 0.87 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2183 psi @ 72 Derece F | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €121.58 | TEKLİF TALEBİ
|
5LVN0 | 0.834 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2787 psi @ 72 Derece F | +/-. 005 " | -423 ila 1500 Derece F | 0.083 " | €78.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00